Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

GEFU®-selvgjengende skrue Med Taptite 2000® -gjenge, flathode og sekskantet drev

SCR-PANHD-TT2000-10.9-TX25-P3E-M5,0X20

Art.-nr. 020981520

EAN 4050642306264

Priser vises for kunden etter pålogging
GEFU®-selvgjengende skrue Med Taptite 2000® -gjenge, flathode og sekskantet drev

Art.-nr. 020981520

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Mål i henhold til DIN EN ISO 14583, stål, fasthetsklasse 10,9, transparent zink nikkel (P3E), glidebelegg

Selvgjengende skruer danner en muttertråd i støpte blindhull, kanthull og borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til trådskjæring, avbryter ikke selvtapping materialstrukturen i mottaksgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.



Fordeler:



Kostnadsbesparende


  • Eliminerer gjengeskjæring


Ikke-kuttende gjengedannelse



Lave rullemomenter med større overlapping av gjengeflanke


  • TRILOBULAR-formen på kjernediameteren kombinert med radiusprofilen til gjengeflankene


Høy klemkraft


  • På grunn av lavt rullemoment


Stor lastbærende kapasitet


  • På grunn av stor overlapping av gjengeflanke

  • På grunn av belastningsherdede motgjenger (muttergjenger)


Beskyttelse mot tap (redusert sannsynlighet for at skruen løsnes)


  • God passform og selvlåsende gjengefeste


De formede gjengene tilsvarer standard metriske gjenger


  • Der det er nødvendig, kan GEFU-skruen byttes ut med en metrisk skrue.
Merknad

GEFUs egnethet for det aktuelle bruksområdet eller den aktuelle komponenten må fastslås ved hjelp av foreløpig testing!



GEFU (med fasthetsklasse 10,9), nominell diameter ≥ M6 => se art. 0209 81... (med zink flake belegg)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Eksempler på materialer som er egnet for denne typen ikke-kuttende direkteskruing er bøyelige materialer som: stål (opp til ca 420 N/mm²), støpt sink, sink, aluminium, messing osv.

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

20 mm

Hodediameter (dk)

9,5 mm

Hodehøyde (k1)

3,7 mm

Hodetype

Flatt hode

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10,9

Overflate

Sink-nikkel

Gjengetype

Metriske gjenger

Innvendig drev

TX25

Målestokk for hulldiameter

4,6 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

600 h

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger