Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Borskrue til nummerskilt pias®

SELVB PIAS SKILTSKRUE PH2 ELZN 5,0X19

Art.-nr. 021165 19

EAN 4011231268752

Priser vises for kunden etter pålogging
Borskrue til nummerskilt pias®

Art.-nr. 021165 19

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sølv sink flake, stål
  • Festesystem for rask og enkel montering av nummerskilt

  • Nummerskilt skrus inn uten forhåndsboring – i plaststøtfangere eller i selve karosseripanelet

  • Passer også til bruk sammen med plastbøssinger, selges separat

  • Skruen har høyt rustbeskyttelsesnivå

  • Kesternich-test med 15 sykluser i henhold til DIN 50018 (svoveldioksid-test)

  • 1000-timers rustbeskyttelse i henhold til DIN EN ISO 9227 – NSS (salttåketest)
Merknad
  • Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)



  • Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke


  • Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Flatt hode

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Form på markørspiss

Boretupp

Nominell diameter (d1)

5 mm

Lengde (l1)

19 mm

Hodediameter (dk)

9,8 mm

Hodehøyde (k1)

3,6 mm

Borspisslengde (lp)

3,7 mm

Innvendig drev

H2

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skrulokk for nummerskiltskrue

HETTE SORT F.SKILTSKRUE 0103 OG 0211

x 100 Ant.
Skrulokk for nummerskiltskrue

HETTE BLÅ F.SKILTSKRUE 0103 OG 0211

x 100 Ant.
Skrulokk for nummerskiltskrue

HETTE HVIT F.SKILTSKRUE 0103 OG 0211

x 100 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger