Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

piasta® selvborende skrue, panhode med innfelt hode

SELVB PANSKR PIASTA-ST4,2X38-N-H2-A2

Art.-nr. 021184238

EAN 4011231269018

Priser vises for kunden etter pålogging
piasta® selvborende skrue, panhode med innfelt hode

Art.-nr. 021184238

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Rustfritt A2 med borspiss og formede gjenger laget av herdet stål og en kjeglespor H. For fester i understrukturer av aluminium og stål i ikke-godkjent område

For estetiske beslag i synlige områder uten ekstra tetningsskive



Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:


  • Boring uten korning

  • Gjengestøping

  • Sikring

alt i én operasjon

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Bimetall

Overflate

Flakpigmentert sink

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Panhode

Drevtype

H

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Form på markørspiss

Boretupp

Under bakken

Stål, Aluminium

Nominell diameter (d1)

4,2 mm

Lengde (l1)

38 mm

Hodediameter (dk)

8,2 mm

Hodehøyde (k1)

3 mm

Borspisslengde (lp)

4,5 mm

Skruegjengelengde med borspiss

36,5 mm

Innvendig drev

H2

Min. anbefalt understrukturtykkelse

1 mm

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

3 mm

For maks. basistykkelse

2 mm

Min./maks. festetykkelse

1,5-26 mm

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1700-2500 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger