Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Borskrue med forsenket fresehode med Ph-spor

PIAS SELVB.SKR.SENK.LANG SP.GCR 3,9X19

Art.-nr. 021203919

EAN 4011231269643

Priser vises for kunden etter pålogging
Borskrue med forsenket fresehode med Ph-spor

Art.-nr. 021203919

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stål, elzink (A3K), med Ph-spor

Boring, forming av gjenger og monterering i en operasjon


Det betyr vesentlig mindre tid og krefter


Nøyaktig bordiameter for hver enkelt skrueforbindelse


  • Fører til minimering av gjengetoleranse

  • Alltid en optimal sammenføying

Forhindrer installasjonsfeil

Sinkbelagte borskruer kan bare brukes i tørt inneklima For fester med byggetillatelse må tillatelsen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Annen standard

WN 212

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Nominell diameter (d1)

3,9 mm

Lengde (l1)

19 mm

Hodediameter (dk)

7,5 mm

Hodehøyde (k1)

2,2 mm

Innvendig drev

H2

Borspisslengde (lp)

3,5 mm

Hodetype

Fresesenkhode

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger