Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Borskrue, senkhode med Ph-spor, pias® WN 212 rustfritt A2 senkhode H

SCR-DBIT-CS-A2-H2-4,8X50

Art.-nr. 021214850

EAN 4038898425502

Priser vises for kunden etter pålogging
Borskrue, senkhode med Ph-spor, pias® WN 212 rustfritt A2 senkhode H

Art.-nr. 021214850

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad
  • Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrill med dybdestopper)

  • Det er ikke tillatt å bruke slagskrutrekkere

  • Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Annen standard

WN 212

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

50 mm

Innvendig drev

H2

Hodetype

Senkhode, 80 grader

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger