pias® selvborende skrue, senkhode med Ph-krysspor WN 212, elzink A3K, Ph-krysspor
SELVB SENKSKR -ST3,9X16-P-H2-ELZN
Art.-nr. 021239 16
EAN 4011231271103
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Med selvborende skruer må det brukes en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopper)
- Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere
- Selvborende skruer må settes inn vinkelrett på overflaten av komponenten
![]() | |
Annen standard | WN 212 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Nominell diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengde (l1) | 16 mm |
Hodediameter (dk) | 7,5 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,6 mm |
Innvendig drev | H2 |
Borspisslengde (lp) | 3,1 mm |
Hodetype | Senkhode, 80 grader |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 1,5 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 3 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |