Skrue med flat borspiss PH-stjerneformet spor
STENDERSKRUE PIAS BORSPISS PH2 4,2X13
Art.-nr. 021264213
EAN 4058794515527
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstra flatt hode, 1,0 mm
- Lavere enn Wronic-skruehodet
- Forhindrer skade på kledning
- For festing av stål
- Standard borspiss
For festing av skillevegger, f.eks. under Gyproc-paneler (bryter ikke panelstrukturen).
Må ikke overstrammes. Leddet mellom hodet og rammen er veldig tynt.
Lengde | 13 mm |
Nominell diameter | 4,2 mm |
Innvendig drev | H2 |
Borspisslengde | 3,2 mm |
Standarder | CS |