Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

pias-borskrue, sekskanthode Rustfritt A2

SCR-DBIT-A2-WS8-4,8X19

Art.-nr. 021414819

EAN 4056807792484

Priser vises for kunden etter pålogging
pias-borskrue, sekskanthode Rustfritt A2

Art.-nr. 021414819

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For festing av aluminiumsprofiler til aluminiumsunderlag ≤ 4 mm
  • Reduserer monteringstiden med minst 50 % takket være borespissen, og muliggjør boring uten midtstansing, gjengeforming og innfesting i én operasjon

  • Egnet for komponentkombinasjonene tI/tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184, aluminium/aluminium
Merknad
  • Med selvborende skruer må det brukes en egnet drill/trekker (f.eks. trådløs drill/trekker med dybdestopp)

  • Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere

  • Selvborende skruer må settes inn vinkelrett på overflaten av komponenten
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

CS

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Sekskantet

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Form på markørspiss

Boretupp

Under bakken

Aluminium

Nominell diameter (d1)

4,8 mm

Lengde (l1)

19 mm

Hodediameter (dk)

10,5 mm

Flensdiameter (dk)

9,75 mm

Hodehøyde (k1)

5,4 mm

Borspisslengde (lp)

6,5 mm

Skruegjengelengde med borspiss

16 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

4,5 mm

For maks. basistykkelse

3 mm

Min./maks. festetykkelse

1,8-10 mm

Godkjenning

ETA-10/0184

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1700-2500 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger