pias-borskrue, sekskanthode Rustfritt A2
SCR-DBIT-HEX-FLG-A2-WS10-6,3X25
Art.-nr. 021416325
EAN 4052703039340
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Reduserer monteringstiden med minst 50 % takket være borespissen, og muliggjør boring uten midtstansing, gjengeforming og innfesting i én operasjon
- Egnet for komponentkombinasjonene tI/tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184, aluminium/aluminium
- Med selvborende skruer må det brukes en egnet drill/trekker (f.eks. trådløs drill/trekker med dybdestopp)
- Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere
- Selvborende skruer må settes inn vinkelrett på overflaten av komponenten
![]() | |
Standarder | CS |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Sekskantet |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | Boretupp |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 13,0 mm |
Flensdiameter (dk) | 12,19 mm |
Hodehøyde (k1) | 6,8 mm |
Borspisslengde (lp) | 9,0 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 21 mm |
Ekstern drift (s1) | SW10 |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 6,0 mm |
For maks. basistykkelse | 4 mm |
Min./maks. festetykkelse | 2-10 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1200-1800 o/min |