Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

pias selvborende skrue med sekskanthode og borspiss Overflateherdet stål, elzink.

SELVB 6KTSK -ST3,5X9,5-K-5,5-ELZN

Art.-nr. 021435 95

EAN 4011231272681

Priser vises for kunden etter pålogging
pias selvborende skrue med sekskanthode og borspiss Overflateherdet stål, elzink.

Art.-nr. 021435 95

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For festing av stålprofiler til stålunderlag ≤ 5 mm
  • Reduserer installasjonstiden med minst 50 % takket være borespissen, og muliggjør boring uten midtstansing, gjengeforming og innfesting i én operasjon

  • Egnet for komponentkombinasjonene tI/tII i henhold til ETA-10/0184, stål/stål, for dia. 4,2 mm og 6,3 mm
Merknad
  • Med selvborende skruer må det brukes en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopper)

  • Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere

  • Selvborende skruer må settes inn vinkelrett på overflaten av komponenten

Elektrolytisk forsinkede selvborende skruer må bare brukes på steder der det ikke forventes permanent fuktighet – kondens regnes ikke som permanent fuktighet (korrosjonskategori ≤ C2 i henhold til DIN EN ISO 12944-2). For festemateriell med teknisk godkjenning må godkjenningen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

CS

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Sekskantet hode

Drevtype

Sekskantet

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Form på markørspiss

Boretupp

Under bakken

Stål, Aluminium

Nominell diameter (d1)

3,5 mm

Lengde (l1)

9,5 mm

Hodediameter (dk)

8,3 mm

Hodehøyde (k1)

3,45 mm

Borspisslengde (lp)

3,25 mm

Skruegjengelengde med borspiss

6 mm

Ekstern drift (s1)

WS5.5

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

2,5 mm

For maks. basistykkelse

1,5 mm

Min./maks. festetykkelse

1,5-6,5 mm

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1700-2500 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger