Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Selvborende skrue, sekskanthode med tetningsskive pias®

SCR-DBIT-WSH16-WS8-(A3K)-5,5X25

Art.-nr. 0214755256

EAN 4065746415989

Priser vises for kunden etter pålogging
Selvborende skrue, sekskanthode med tetningsskive pias®

Art.-nr. 0214755256

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Overflateherdet, sinkbelagt blåkromatisert stål og tetningsskive. For festing av stålprofiler til stålunderlag ≤ 5 mm

Tetningsskiven består av en sinkbelagt metallbakside laget av stål med vulkanisert forsegling laget av høykvalitets EPDM



Reduksjon av monteringstiden ved hjelp av borspissen med min. 50 %:


  • Boring uten midtstansing

  • Gjengestøping

  • Sikring

Alt i én operasjon



Egnet for komponentkombinasjonene ti / tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184


  • Stål/stål – for ∅ 4,2 mm–∅6,3 mm
Merknad

Galvaniserte borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet. For montører med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Materiale tetningsskive

Stål

Overflate på tetningsskiven

Galvanisert

Materiale til pakning

Etylenpropylendienterpolymergummi

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Sekskantet hode med hull

Drevtype

Sekskantet

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Form på markørspiss

Boretupp

Under bakken

Stål, Aluminium

Nominell diameter (d1)

5,5 mm

Lengde (l1)

25 mm

Hodediameter (dk)

11 mm

Utvendig diameter på tetningsskive (d2)

16 mm

Skivetykkelse (h1)

3,0 mm

Hodehøyde (k1)

5,4 mm

Borspisslengde (lp)

7,25 mm

Skruegjengelengde med borspiss

22 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

5,25 mm

For maks. basistykkelse

4,0 mm

Min./maks. festetykkelse

0-11,5 mm

Godkjenning

ETA-10/0184

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1200-1800 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger