Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

piasta-borskrue, sekskanthode med lang borspiss og tetningsskive

SELVB SKRUE PIASTA M/SK -K12MM5,5X38

Art.-nr. 0214885538

EAN 4011231276344

Priser vises for kunden etter pålogging
piasta-borskrue, sekskanthode med lang borspiss og tetningsskive

Art.-nr. 0214885538

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 400 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Rustfritt A2 med lang borspiss og støpte gjenger laget av herdet stål. For tilkobling av aluminium- og stålprofiler til underkonstruksjoner av aluminium og stål ≤ 12 mm.
  • Tetningsskiven består av en metallrygg i A2 rustfritt stål med vulkanisert tetning av EPDM av høy kvalitet

  • Reduserer monteringstiden med minst 50 % takket være borespissen, og muliggjør boring uten midtstansing, gjengeforming og innfesting i én operasjon


Egnet for komponentkombinasjonene ti/ tII i henhold til godkjenning ETA-10/0184


  • Stål/stål

  • Aluminium/stål

  • Aluminium/aluminium
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Bimetall

Overflate

Flakpigmentert sink

Materiale tetningsskive

Rustfritt stål A2

Overflate på tetningsskiven

Bar

Materiale til pakning

Etylenpropylendienterpolymergummi

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Sekskantet hode med hull

Drevtype

Sekskantet

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Form på markørspiss

Boretupp

Under bakken

Stål, Aluminium

Nominell diameter (d1)

5,5 mm

Lengde (l1)

38 mm

Hodediameter (dk)

10,9 mm

Utvendig diameter på tetningsskive (d2)

16 mm

Skivetykkelse (h1)

3 mm

Hodehøyde (k1)

5,4 mm

Borspisslengde (lp)

14 mm

Skruegjengelengde med borspiss

35 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall)

13,5 mm

For maks. basistykkelse

12 mm

Min. anbefalt understrukturtykkelse

4 mm

Min./maks. festetykkelse

0-10,0 mm

Godkjenning

ETA-10/0184

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1200-1800 o/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger