Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

piasta-borskrue med vinger, forsenket fresehode med AW-spor

SELVB SKRUE VINGEPIASTA AW20 3,9X28 RUSP

Art.-nr. 0215883928

EAN 4047376278936

Priser vises for kunden etter pålogging
piasta-borskrue med vinger, forsenket fresehode med AW-spor

Art.-nr. 0215883928

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med DIBt nasjonal teknisk godkjenning for diametre 3,9 mm, 4,2 mm og 4,8 mm
  • Bimetall (A2 rustfritt stål / herdet borspiss laget av settherdingsstål)

  • RUSPERT-belagt (sølv)

  • Med selvgjengende skruegjenge

  • Forsenket fresehode for bruk med mykt og lett tre

  • AW-spor for bedre overføring av dreiemoment, lengre levetid og optimal sentrering
Merknad
  • Piasta-skruer med vinger må testes på riktig måte for bruk i hver enkel applikasjon.

  • Monter bare med utstyr med dybdestopp og klokobling

  • Med selvborende skruer må det brukes en egnet drill/trekker (f.eks. trådløs drill/trekker med dybdestopp)

  • Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere

  • Selvborende skruer må settes inn vinkelrett på overflaten av komponenten


∅ 3,9/4,2/4,8 mm)


For bruk med tre- og gipsmaterialplater og sementbundet mineralkonstruksjonsmateriale med tynnveggede stålprofiler.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Slik fungerer det


  • Tvangsmating av skruen hindres ved at vingene borer ut treverket

  • Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brytes av ved kontakt med metallet

  • De første omdreiningene av skruen kutter gjengen, resten av skruen skrus deretter inn i gjengen

Nominell diameter (d)

3,9 mm

Lengde (l)

28 mm

Hodediameter (dk)

7,5 mm

Hodehøyde (k1)

3,2 mm

Borspisslengde (lp)

8 mm

Annen standard

Bedriftsstandard (Company Standard)

Materiale

Bimetall

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Hodetype

Fresesenkhode

Innvendig drev

AW20

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Min. anbefalt understrukturtykkelse

1,5 mm

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) (lU)

2,4 mm

Maks. festetykkelse (lB)

14 mm

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1700-2500 o/min

Godkjenning

DIBt Z-14.4-634

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger