pias selvborende skrue, panhode med krave og AW-spor
SCR-DBIT-PANHD-FLG-AW20-(ZFBM)-4,2X22
Art.-nr. 021874222
EAN 4065746771047
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Boring, gjengeforming og skruing i ett trinn, noe som sparer mye tid og krefter
- Sikrer nøyaktig borehulldiameter for hver skrueforbindelse, minimerer gjengetoleransen og sikrer dermed en optimal forbindelse hver gang
- Forhindrer installasjonsfeil
- AW-spor for bedre overføring av dreiemoment, lengre levetid og optimal sentrering
- Den påtrykkede flensen gir et lavere overflatetrykk, noe som bidrar til å forhindre spenningssprekker
- Selvborende skruer må monteres med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopper)
- Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere
- Selvborende skruer må skrues inn vinkelrett på overflaten av komponenten
Den selvborende skruen for festing av plast og tynt platemetall til understrukturer av metall
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmeskjold |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 22 mm |
Hodediameter (dk) | 11,0 mm |
Hodehøyde (k1) | 2,9 mm |
Borspisslengde (lp) | 3,7 mm |
Annen standard | Bedriftsstandard (Company Standard) |
Hodetype | Rundt hode med flens |
Innvendig drev | AW20 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 1,5 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 3,5 mm |
Maks. festetykkelse (lB) | 18 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1700-2500 o/min |
RoHS-kompatibel | Ja |
