Vingepias senkfresehode med AW-spor
SELVB SKRUE VINGEPIAS AW30 RUSP 6,3X55
Art.-nr. 021906355
EAN 4038898045922
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Cr(6)-fri korrosjonsbeskyttelse, ca. 500 t uten basemetallkorrosjon (salttåketest i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS)
- AW-spor for bedre overføring av dreiemoment, lengre levetid og optimal sentrering
- Vingepias må testes på riktig måte for hvert enkelt bruksområde. Monter bare med monteringsverktøy med dybdestopper og klokobling.
- Maksimal lengde på påmonteringsdelen beregnes på følgende måte: Treverkets tykkelse og underlagstykkelse lU = maks. tykkelse på påmonteringsdel lB
- Selvborende skruer må monteres med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopper)
- Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere
- Selvborende skruer må skrues inn vinkelrett på overflaten av komponenten
ERlektrolytisk forsinkede selvborende skruer må bare brukes på steder der det ikke forventes permanent fuktighet – kondens regnes ikke som permanent fuktighet (korrosivitetskategori ≤ C2 i henhold til DIN EN ISO 12944-2). For festemateriell med teknisk godkjenning må godkjenningen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.
Til bruk sammen med harde og myke treslag
- Tvangsmating av skruen hindres ved at vingene borer ut treverket
- Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brytes av ved kontakt med metallet
- De første omdreiningene av skruen kutter gjengen, resten av skruen skrus deretter inn i gjengen
![]() | |
Nominell diameter (d) | 6,3 mm |
Lengde (l) | 55 mm |
Hodediameter (dk) | 20 mm |
Borspisslengde (lp) | 13 mm |
Annen standard | Bedriftsstandard (Company Standard) |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, grå |
Hodetype | Forsenket skivehode med freseribber |
Innvendig drev | AW30 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 2 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) (lU) | 6 mm |
Maks. festetykkelse (lB) | 33 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 800-1200 o/min |
RoHS-kompatibel | Ja |