Selvborende skrue vingepias med forsenket fresehode AW-spor
SCR-DBIT-WNG-CS-CUTHD-AW30-(A3K)-6,3X45
Art.-nr. 0219126345
EAN 4062856092666
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Stål elzink
- Med selvgjengende skruegjenge
- Senkhode med fres for bruk i kompakt og hardt tre samt mykt og lett tre
- AW-spor for bedre overføring av dreiemoment, lengre levetid og optimal sentrering
- Anbefalt maksimal tretykkelse lH ble beregnet med henvisning til maksimal tykkelse på påmonteringsdelen lU i underlaget!
- pias®-skruer med vinger må testes på riktig måte for egnethet i hvert enkelt bruksområde. Monter bare med monteringsverktøy med dybdestopper og klokobling
- Selvborende skruer må monteres med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopper)
- Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere
- Selvborende skruer må skrues inn vinkelrett på overflaten av komponenten
For 3,9/4,2/4,8 mm ∅
Generell byggetillatelse, Z-14.4-634
For bruk med tre- og gipsmaterialplater og sementbundet mineralkonstruksjonsmateriale med tynnveggede stålprofiler.
Elektrolytisk forsinkede selvborende skruer må bare brukes på steder der det ikke forventes permanent fuktighet – kondens regnes ikke som permanent fuktighet (korrosivitetskategori ≤ C2 i henhold til DIN EN ISO 12944-2). For festemateriell med teknisk godkjenning må godkjenningen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.
- Tvangsmating av skruen hindres ved at vingene borer ut treverket
- Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brytes av ved kontakt med metallet
- De første omdreiningene av skruen kutter gjengen, resten av skruen skrus deretter inn i gjengen
![]() | |
Nominell diameter (d) | 6,3 mm |
Lengde (l) | 45 mm |
Hodediameter (dk) | 12,4 mm |
Hodehøyde (k1) | 5,0 mm |
Borspisslengde (lp) | 12,5 mm |
Annen standard | WN 219 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Hodetype | Fresesenkhode |
Innvendig drev | AW30 |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 2 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) (lU) | 6 mm |
Maks. materialtykkelse for tre (lH) | 29 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1200-1800 o/min |
Godkjenning | Nei |
RoHS-kompatibel | Ja |