Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Selvborende skrue vingepias med forsenket fresehode AW-spor

SELVB SKRUE VINGEPIAS AW30-(A3K)-6,3X65

Art.-nr. 0219126365

EAN 4062856106400

Priser vises for kunden etter pålogging
Selvborende skrue vingepias med forsenket fresehode AW-spor

Art.-nr. 0219126365

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med DIBt nasjonal teknisk godkjenning for diametre 3,9 mm, 4,2 mm og 4,8 mm
  • Stål elzink

  • Med selvgjengende skruegjenge

  • Senkhode med fres for bruk i kompakt og hardt tre samt mykt og lett tre

  • AW-spor for bedre overføring av dreiemoment, lengre levetid og optimal sentrering
Merknad
  • Anbefalt maksimal tretykkelse lH ble beregnet med henvisning til maksimal tykkelse på påmonteringsdelen lU i underlaget!

  • pias®-skruer med vinger må testes på riktig måte for egnethet i hvert enkelt bruksområde. Monter bare med monteringsverktøy med dybdestopper og klokobling

  • Selvborende skruer må monteres med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopper)

  • Det er ikke tillatt å bruke slagtrekkere

  • Selvborende skruer må skrues inn vinkelrett på overflaten av komponenten

For 3,9/4,2/4,8 mm ∅


Generell byggetillatelse, Z-14.4-634


For bruk med tre- og gipsmaterialplater og sementbundet mineralkonstruksjonsmateriale med tynnveggede stålprofiler.

Elektrolytisk forsinkede selvborende skruer må bare brukes på steder der det ikke forventes permanent fuktighet – kondens regnes ikke som permanent fuktighet (korrosivitetskategori ≤ C2 i henhold til DIN EN ISO 12944-2). For festemateriell med teknisk godkjenning må godkjenningen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner
  • Tvangsmating av skruen hindres ved at vingene borer ut treverket

  • Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brytes av ved kontakt med metallet

  • De første omdreiningene av skruen kutter gjengen, resten av skruen skrus deretter inn i gjengen

Nominell diameter (d)

6,3 mm

Lengde (l)

65 mm

Hodediameter (dk)

12,4 mm

Hodehøyde (k1)

5 mm

Borspisslengde (lp)

12,5 mm

Annen standard

WN 219

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Hodetype

Fresesenkhode

Innvendig drev

AW30

Gjengetype

Selvborende skruegjenger

Min. anbefalt understrukturtykkelse

2 mm

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) (lU)

6 mm

Maks. materialtykkelse for tre (lH)

49 mm

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

1200-1800 o/min

Godkjenning

Nei

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger