Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

pias®-borskrue med vinger, forsenket hode med AW-spor

Z-VINGEPIAS SENK M/FRES RUSP 6,0X80

Art.-nr. 021966480

EAN 4049557395104

Priser vises for kunden etter pålogging
pias®-borskrue med vinger, forsenket hode med AW-spor

Art.-nr. 021966480

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Den selvborende skruen med opptil 50 % tidsbesparelser ved festing av treverk på understrukturer av metall, stål, LAFRE® sølvgrå belagt.

CR(6)-fri korrosjonsbeskyttelse, ca. 500 t, ingen metallkorrosjon (salttåketest i henhold til DIN EN ISO 9227 – NSS)



Senkhode med freste lommer, for behandling i mykt tre. Varianten med hode Ø 12 mm egner seg for bruk i hardt tre (type. 0219864).



AW-drivspor:


  • Forbedret momentoverføring

  • Lenger levetid

  • Optimal sentrering

  • Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW® spor- og bits

  • Størst mulige kontaktoverflate for bits i drivspor

  • Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebelegget og sikrer bedre korrosjonsbestandighet
Merknad
  • Anbefalt maksimal tretykkelse lH ble beregnet med henvisning til maksimal festetykkelse lU i overflaten!


  • Wing-piasskruer må testes på riktig måte for å kunne brukes for hvert enkelt bruksområde. Monter bare med utstyr med dybdestopp og klokobling

  • Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)



  • Bruk av slagskrutrekkere anbefales ikke


  • Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten

Borskruer kan bare brukes der det ikke forventes fuktighet. For montører med byggetillatelse må tillatelsen alltid overholdes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner
  • Tvangsmating av skruen hindres ved at vingene borer ut treverket

  • Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brytes av ved kontakt med metallet

  • De første omdreiningene av skruen kutter gjengen, resten av skruen skrus deretter inn i gjengen

Nominell diameter (d)

6,3 mm

Lengde (l)

80 mm

Hodediameter (dk)

15 mm

Borspisslengde (lp)

6 mm

Annen standard

Bedriftsstandard (Company Standard)

Materiale

Stål

Overflate

Flakpigmentert sink, sølv-grå

Hodetype

Senkhode, 80 grader

Innvendig drev

AW30

Gjengetype

UNC

Min. anbefalt understrukturtykkelse

2 mm

Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) (lU)

6 mm

Maks. materialtykkelse for tre (lH)

60 mm

Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang)

800-1200 o/min

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger