Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slisset settskrue med spiss ISO 7434, stål elzink 14H, (A2K)

SCR-CONEPT-ISO7434-14H-SL-(A2K)-M12X50

Art.-nr. 0221911250

EAN 4060052012815

Priser vises for kunden etter pålogging
Slisset settskrue med spiss ISO 7434, stål elzink 14H, (A2K)

Art.-nr. 0221911250

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Stålstyrke 14H tilsvarer en hardhet på 140 HV



Gjengestifter i stål er bare beregnet for bruk under trykkbelastning (se også EN ISO 898-5). Vanlige bruksområder omfatter klemming i en justeringsring eller påføring av trykk på et motstykke. Gjengestifter i stål er derfor ekstremt harde for sikre torsjonskraft i det sekskantede sporet ved stramming/løsning.



For skruehodetype:


Settskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.



ISO 7434 erstatter DIN 553 | Det er noen likheter | Nominelle diametre for M1, M1.4 fjernet.