Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4028 rustfritt stål A2 21H,
SCR-DOGPT-ISO4028-A2-21H-HS2,5-M5X12
Art.-nr. 02225 12
EAN 4052712165511
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stålstyrke 21H tilsvarer en hardhet på 210 HV
For skruehodetype:
Settskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.
ISO 4028 erstatter DIN 915 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er innført.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Lengde (l1) | 12 mm |
Diameter på spisser (d2) | 3,5 mm |
Lengde på tapp (l2) | 2,5 mm |
Innvendig drev (s1) | IH2.5 |
Standarder | ISO 4028 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Hardhetskategori | 21H |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Form på markørspiss | Kjegleformet |
RoHS-kompatibel | Ja |