Låseskrue m/mutter DIN 603, stål 4.8, ubelagt med mutter
SCR-MHD-DIN603-NUT-4.8-M10X60
Art.-nr. 022301060
EAN 4045727323854
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Avrundet hode med firkantsats som presses inn i treverket.
Brukes i treindustrien, spesielle rominnredninger, ferdighus-industri, bilindustri, messebygging, maskinkasser, Brukes til å sammenføye tredeler eller tre- og metalldeler. Firkanten presses inn i treverket. Hulldiameter er avhengig av gjengedimensjonen. Ved sammenføyning av tre/tre, må det monteres en skive med større diameter enn mutre
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M10 |
Lengde (l1) | 60 mm |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Bar |
Hodediameter (dk) | 24,65 mm |
Hodehøyde (k1) | 5,38 mm |
Firkantbredde (V) | 10,58 mm |
Firkanthøyde (f) | 6,6 mm |
Standarder | DIN 603 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Med mutter |
Hodetype | Flatt rundt hode med firkantansats |
Hodedetaljer | Med firkantet hals |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Skaftdiameter | 10 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 26 mm |
Produktklasse | C |