Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avrundet hode med firkantsats DIN 603, stål 4,8 elzink (A2K)

LÅSESKRUE DIN 603-M10X40-4.8-ELZN

Art.-nr. 022371040

EAN 4045727076781

Priser vises for kunden etter pålogging
Avrundet hode med firkantsats DIN 603, stål 4,8 elzink (A2K)

Art.-nr. 022371040

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Avrundet hode med firkantsats som presses inn i treverket.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Brukes i treindustrien, spesielle rominnredninger, ferdighus-industri, bilindustri, messebygging, maskinkasser, Brukes til å sammenføye tredeler eller tre- og metalldeler. Firkanten presses inn i treverket. Hulldiameter er avhengig av gjengedimensjonene. Ved sammenføyning av tre/tre, må det monteres en skive med større diameter enn mutre

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M10

Lengde (l1)

40 mm

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

4,8

Overflate

Galvanisert

Hodediameter (dk)

24,65 mm

Hodehøyde (k1)

5,38 mm

Firkantbredde (V)

10,58 mm

Firkanthøyde (f)

6,60 mm

Standarder

DIN 603

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Flatt rundt hode med firkantansats

Hodedetaljer

Med firkantet hals

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,5 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger) (b)

40 mm

Produktklasse

C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger