Låseskrue m/mutter med firkant under hode DIN 603 stål 4.8, elzink A2K
SCR-MHD-DIN603-NUT-4.8-(A2K)-M8X85
Art.-nr. 02238 85
EAN 4038898435143
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den flate firkantsatsen presser rundhodeskruen inn i f.eks. et spor og gjør det mulig å trekke til fra muttersiden uten motstramming.
Bruk i trekonstruksjoner, spesielt snekkerarbeid, husbygging med prefabrikerte elementer, kjøretøykonstruksjon (f.eks. lastebiler), båtbygging, varemessebygging, stillaskonstruksjon, for tunge, demonterbare transportreoler eller maskinkasser og transportkasser for sjøtransport. Brukes til å sammenføye tredeler eller tre- og metalldeler. Firkanten presses inn i treverket. Hulldiameter er avhengig av gjengedimensjonen. Ved sammenføyning av tre/tre, må det monteres en større skive under mutteren, f.eks. en skrive for trekonstruksjoner.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 85 mm |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Galvanisert |
Hodediameter (dk) | 20,65 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,88 mm |
Firkantbredde (V) | 8,58 mm |
Firkanthøyde (f) | 5,6 mm |
Standarder | DIN 603 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Med mutter |
Hodetype | Flatt rundt hode med firkantansats |
Hodedetaljer | Med firkantet hals |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) (b) | 22 mm |
Produktklasse | C |