Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Serratert skrue, lav profil DIN 653 rustfritt stål A1, B-form

SCR-KNRL-DIN653-B-A1-M5X12

Art.-nr. 02242512

EAN 4057709242145

Priser vises for kunden etter pålogging
Serratert skrue, lav profil DIN 653 rustfritt stål A1, B-form

Art.-nr. 02242512

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (d)

M5

Lengde (h1)

10 mm

Hodediameter (dk)

20 mm

Hodehøyde (k1)

4 mm

Standarder

DIN 653

Form

Lav, B

Materiale

Rustfritt stål A1

Fasthetsklasse

50

Overflate

Bar

Hodetype

Riflet hode

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,8 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Skaftdiameter

5 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

10 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger