Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Serratert skrue, lav profil DIN 653 stål 5.8, ubelagt

SCR-KNRL-DIN653-B-5.8-M4X16

Art.-nr. 022454 16

EAN 4045727615966

Priser vises for kunden etter pålogging
Serratert skrue, lav profil DIN 653 stål 5.8, ubelagt

Art.-nr. 022454 16

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (d)

M4

Lengde (h1)

16 mm

Hodediameter (dk)

16 mm

Hodehøyde (k1)

3,5 mm

Standarder

DIN 653

Form

Lav

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

5,8

Overflate

Bar

Hodetype

Riflet hode

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,7 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Skaftdiameter

4 mm

Gjengelengde (metriske gjenger)

16 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger