Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Rettsporskrue med flatt hode ISO-0226 rustfritt stål A2, AD W2

SCR-MHD-A2-M5X60

Art.-nr. 022690560

EAN 4053479279466

Priser vises for kunden etter pålogging
Rettsporskrue med flatt hode ISO-0226 rustfritt stål A2, AD W2

Art.-nr. 022690560

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Flatt hode gjør at du kan utnytte lasteflater fullt ut – ingen skade på transportert gods fra utstikkende skruehoder.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For festing av myke materialer (tre, plast osv.) til metallrammer osv., f.eks. truckkonstruksjoner.

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

60 mm

Hodediameter (dk)

12,5 mm

Hodehøyde (k1)

2,7 mm

Standarder

WN 226

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

50

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Rundt hode

Drevtype

Spor

Innvendig drev

SLT

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,8 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

60 mm

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

2,6 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

1,2-2,3 kN

Korrosjonsmotstandsklasse (3)

CRC II

Skive med hardhet som skal brukes

≥ 140 HV

Mutter skal brukes med styrkeklasse

≥ 50

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Smørepasta for høy temperatur HSP 1400

HSP 1400 SPRAY 300 ML

Grå metallfri smørepasta som reduserer slitasje, skiller overflater på en pålitelig måte og gir utmerket korrosjonsbeskyttelse.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS8-M5

x 100 Ant.
Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS8-M5

x 500 Ant.
Serratert flensemutter A2 rustfritt stål(lingnende DIN 6923)

NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS8-M5

Med låseskrue
Kilelåsskive Smal form A4 syrefast

DOBLE KILELÅSESKIVER DIN 25201-M5-A4

Kilelåsskive - sikrer effektivt lateralt lastede, vibrerende skruforbindelser og skruforbindelser med utsatt for oscillasjoner mot selvsvinging
x 100 Ant.
Låseskive type S Rustfritt A2

WSH-LOK-A2-S-9,0X5,3X0,70

x 300 Ant.
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 (med stor utvendig diameter), rustfritt A2,

WSH-DIN9021-A2-140HV-D5,3

x 100 Ant.
Låseskive med rettvinklet tverrsnitt, A-form DIN 127 A2 rustfritt stål

RG-SPG-DIN127-A-A2-D5,1

x 1000 Ant.
Momentskrutrekker 1/4

1/4. MOMENTSKRUTREKKER 1,0-3,5NM

Skrutrekker med moment, 1/4-tommers feste og tiltrekking med klokken.
x 1 Ant.
Momentnøkkel 1/4

MOMENTNØKKEL 1/4 1-5NM UTEN SKRALLE

Svært kompakt momentnøkkel med 1/4 tommers sekskantet holder og presis skalaiinndeling
x 1 Ant.
Sekskantmutter med flens EN 1661 A2-70 rustfritt stål

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS8-M5

x 500 Ant.
Nylock låsemutter ISO 7040 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS8-M5

x 500 Ant.
Skive uten fas ISO 7089 rustfritt A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-5

x 300 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger