Sporede skruer med flatt hode W-0231 stål 4.8 elzink, med rettspor
SCR-MHD-4.8-SZ-(A2K)-M8X60
Art.-nr. 02318 60
EAN 4046778632537
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Flatt hode gjør at du kan utnytte lasteflater fullt ut – ingen skade på transportert gods fra utstikkende skruehoder.
For festing av myke materialer (tre, plast osv.) til metallrammer osv., f.eks. truckkonstruksjoner.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 60 mm |
Hodediameter (dk) | 19 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,4 mm |
Standarder | WN 231 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 4,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Rundt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | SLT |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 60 mm |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 14 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 4,7-9,3 kN |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 140 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 4 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
