Rundhodeskrue med rettspor og mutter W-0231, stål elzink 04.8, med rettspor og mutter,
SCR-MHD-NU-04.8-2SL-(A2K)-M8X70
Art.-nr. 023198 70
EAN 4038898834472
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Lengde (l1) | 70 mm |
Hodediameter (dk) | 19 mm |
Hodehøyde (k1) | 4,4 mm |
Standarder | CS |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 04,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Rundt hode |
Drevtype | Spor |
Innvendig drev | 2SZ |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 70 mm |
EF-samsvarserklæring (CE) | Nei |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 8,5 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 2,8-5,6 kN |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 48 h |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 140 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ I6I |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.