Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vaterskrue Levelfix, ElZn.

VATERSKRUE, KOMBI 7,5X65 TX30 ELZN

Art.-nr. 0233097565

EAN 4053479461267

Priser vises for kunden etter pålogging
Vaterskrue Levelfix, ElZn.

Art.-nr. 0233097565

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Enkel og rask montering av rammer i tre eller betong.

Enkel og rask montering av rammer i tre eller betong. Skruene monteres ved hjelp av et TX30-skruemunnstykke, en LEVELFIX-pipe eller justeringsnøkkel.
Avstandsmarkeringer på skruen (10 mm, 15 mm og 20 mm); justerbar mellom 5 og 35 mm



  • Rask og enkel montasje

  • Ingen kiler eller underlagsklosser er nødvendig

  • Ingen kuldebro, noe som gir bedre isolasjon
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

InstruksjonerMål skrueplasseringene, og installer og juster deretter avstandene med et vater.

Lengde (l)

65 mm

Gjengediameter (d)

7,5 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Hodediameter (d(h/k))

28 mm

Innvendig drev

TX30

Nominell borhulldiameter

6 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Monteringsverktøy LEVELFIX For rask og enkel justering av LEVELFIX-skruer

JUSTERINGSNØKKEL FOR VATERSKRUEN

Også egnet for smalere skjøtbredder
x 1 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger