Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/-ZnVPCzjqPE

Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 - 1
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 - 2
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 - 3
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 - 4
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 - 5
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 - 6
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 - 7
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 - 8
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 - 9
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 - 10
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn - KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70 - 11

Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn

Karmskrue ASSYplus 4 Jamo RW
KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X70

Art.-nr. 023446670

EAN 4061975619105

Priser vises for kunden etter pålogging
Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn

Art.-nr. 023446670

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Karm- og justerskruer for montering av dører og vinduer, samt avretting av ujevne overflater

Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer


  • Størrekontaktflate for mer kraft

  • Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muliggjør montering med en hånd

  • To bitsstørresler dekker mer enn 80 & av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller

  • Kompatibel med AW® og TX


Ingen overtrekking og høy innskruingshastighet


  • Skruens nyutviklet gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer

  • Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper imiddelbart


  • Skruens borspiss kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelser, samt muliggjør montering nær kant uten behov for forboring

  • Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber og lettere og reduserer innskruingsmomentet


Gode mekaniske egenskaper


  • Hard overflate for høy torsjonsstyrke og kjerne med høy seighet for maksimale kraftoverføringer og konstruksjonsbevegelser
Merknad
  • For dimensjonering anbefaler vi bruk av Würth Technical Software. Dimensjoneringsprgrammet er fleksibelt i bruk og tar for seg ulike montasjesituasjoner og følger alltid gjeldene dimensjoneringsstandarder ihht ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Programvaren kan lastes ned gratis på våre hjemmesider.

  • Skruer som er elektrolytisk forsinket er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer eller i områder som er direkte utsatt for fuktighet. For bruk i mer korrosive miljøer med mye fuktighet eller luftforurensinger skal det benyttes rustfritt A2 eller syrefast A4. I tilfeller hvor skruene blir utsatt for klorgasser etc. skal det benyttes skruer av HCR-kvalitet.

  • ASSY 4 er optimalisert for bruk i treverk og ulike type trematerialer. I filfeller hvor skruene kombineres med bruk av plast- eller nylonsplugger er skruer med borspiss eller fiberskjær ikke egnet for bruk.

ETA 11/0190

Kravspesifikasjonene i den tekniske godkjenningen må følges (ETA 11/0190)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom


  • Elektrolytisk forsinket, blåkromatert. Skruer med diameter ≤ 4,0 mm = 5 µm beleggstykkelse. Skruer med diameter ≥ 4,5 mm = 8 µm beleggstykkelse

  • Skruer med diameter ≤ 4,0 mm er godkjent for bruk i klaimaklasse 1 (innendørs), mens skruer med diameter ≥ 4,5 mm er godkjent for bruk i klimaklasse 2 (utendørs, men beskyttet) ihht. EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Skruer med diameter ≥ 4,5 mm og en beleggstykkelse på 8 µm Cr(III) tilfredstiller kravene til korrosjonsklassene T2/C2 ihht. EN 14592:2017 (D)
Instruksjoner
  • ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster

  • For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes

Nominell diameter (d)

6 mm

Lengde (l)

70 mm

Hodetype

Forsenket hode for freselomme

Hodediameter (dh)

12 mm

Hodehøyde (k)

4,4 mm

Hodedetaljer

Freselommer

Innvendig drev

RW40

Nominell diameter 2

6,7 mm

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Delgjenget med gjenger under hodet for justering

Gjengeforming

Enkeltstartgjenger

Gjengelengde (lg)

34 mm

Skruegjengelengde med borspiss (b)

39 mm

Kjernediameter

3,9 mm

Kjernediameter for hodegjenger

4 mm

Form på markørspiss

Senterboretupp

Materiale

Herdet stål

Overflate

Galvanisert

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre, Finerplate, Bløtt tre, OSB, Sponplate

Bruksområde

Avstandsmontering, Justering, Understell

Maks. innskruingsvinkel

90 Degree

Min. innskruingsvinkel

0 Degree

Godkjenning

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
RW®-bits RW20

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.25MM

Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.50MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
RW®-bits RW10

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.120MM

Den perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer