Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo Delgjenget med kraver og senkhode, ElZn
Karmskrue ASSYplus 4 Jamo RW
KARMSKR. ASSY PLUS 4 JAMO RW40 6,0X80
Art.-nr. 023446680
EAN 4061975619129
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer
- Størrekontaktflate for mer kraft
- Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muliggjør montering med en hånd
- To bitsstørresler dekker mer enn 80 & av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller
- Kompatibel med AW® og TX
Ingen overtrekking og høy innskruingshastighet
- Skruens nyutviklet gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer
- Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper imiddelbart
- Skruens borspiss kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelser, samt muliggjør montering nær kant uten behov for forboring
- Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber og lettere og reduserer innskruingsmomentet
Gode mekaniske egenskaper
- Hard overflate for høy torsjonsstyrke og kjerne med høy seighet for maksimale kraftoverføringer og konstruksjonsbevegelser
- For dimensjonering anbefaler vi bruk av Würth Technical Software. Dimensjoneringsprgrammet er fleksibelt i bruk og tar for seg ulike montasjesituasjoner og følger alltid gjeldene dimensjoneringsstandarder ihht ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Programvaren kan lastes ned gratis på våre hjemmesider.
- Skruer som er elektrolytisk forsinket er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer eller i områder som er direkte utsatt for fuktighet. For bruk i mer korrosive miljøer med mye fuktighet eller luftforurensinger skal det benyttes rustfritt A2 eller syrefast A4. I tilfeller hvor skruene blir utsatt for klorgasser etc. skal det benyttes skruer av HCR-kvalitet.
- ASSY 4 er optimalisert for bruk i treverk og ulike type trematerialer. I filfeller hvor skruene kombineres med bruk av plast- eller nylonsplugger er skruer med borspiss eller fiberskjær ikke egnet for bruk.
ETA 11/0190
Kravspesifikasjonene i den tekniske godkjenningen må følges (ETA 11/0190)
For bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom
- Elektrolytisk forsinket, blåkromatert. Skruer med diameter ≤ 4,0 mm = 5 µm beleggstykkelse. Skruer med diameter ≥ 4,5 mm = 8 µm beleggstykkelse
- Skruer med diameter ≤ 4,0 mm er godkjent for bruk i klaimaklasse 1 (innendørs), mens skruer med diameter ≥ 4,5 mm er godkjent for bruk i klimaklasse 2 (utendørs, men beskyttet) ihht. EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Skruer med diameter ≥ 4,5 mm og en beleggstykkelse på 8 µm Cr(III) tilfredstiller kravene til korrosjonsklassene T2/C2 ihht. EN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster
- For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes
![]() | |
Nominell diameter (d) | 6 mm |
Lengde (l) | 80 mm |
Hodetype | Forsenket hode for freselomme |
Hodediameter (dh) | 12 mm |
Hodehøyde (k) | 4,4 mm |
Hodedetaljer | Freselommer |
Innvendig drev | RW40 |
Nominell diameter 2 | 6,7 mm |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Delgjenget med gjenger under hodet for justering |
Gjengeforming | Enkeltstartgjenger |
Gjengelengde (lg) | 43 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) | 48 mm |
Kjernediameter | 3,9 mm |
Kjernediameter for hodegjenger | 4 mm |
Form på markørspiss | Senterboretupp |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Galvanisert |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre, Laget i tre, Finerplate, Bløtt tre, OSB, Sponplate |
Bruksområde | Avstandsmontering, Justering, Understell |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.