Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Krokskrue for treverk med krave, ElZn.

KROKSKRUE M/ KRAGE ELZN 5X86MM

Art.-nr. 023465 901

EAN 4011231289634

Priser vises for kunden etter pålogging
Krokskrue for treverk med krave, ElZn.

Art.-nr. 023465 901

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med treskruegjenge, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

5 mm

Lengde (l1)

86 mm

Innvendig krokdiameter (d2)

14,5 mm

Gjengelengde (tregjenger) (lg)

40 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Innskruingslengde

54 mm

Design

Med krage

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger