Krokskrue for treverk, ElZn. Med treskruegjenge, stål elzink (A2K)
KROKSKRUE ELZN 2,4X30 ØYEDIAM 10MM
Art.-nr. 023474030
EAN 4061975693174
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 3,3 mm |
Lengde (l1) | 30 mm |
Innvendig krokdiameter (d2) | 10 mm |
Gjengelengde (tregjenger) (lg) | 10 mm |
Skaftdiameter | 2,6 mm |
Høyde | 10 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Pluggdiameter | 5 mm |
Maks. bæreevne | 4 kg |