Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Krokskrue for treverk, ElZn. Med treskruegjenge, stål elzink (A2K)

KROKSKRUE ELZN 2,9X40 ØYEDIAM 12MM

Art.-nr. 023474040

EAN 4061975693181

Priser vises for kunden etter pålogging
Krokskrue for treverk, ElZn. Med treskruegjenge, stål elzink (A2K)

Art.-nr. 023474040

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Nominell diameter (d1)

3,6 mm

Lengde (l1)

40 mm

Innvendig krokdiameter (d2)

12 mm

Gjengelengde (tregjenger) (lg)

12 mm

Skaftdiameter

2,8 mm

Høyde

12 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Pluggdiameter

5 mm

Maks. bæreevne

7,5 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger