Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Vingeskrue, firkantede vinger Tilsvarende DIN 316, stå elzinkl 4.8, (A2K), presset

SCR-WING-SIDIN316-US-(A2K)-M12X30

Art.-nr. 0237901230

EAN 4046778051475

Priser vises for kunden etter pålogging
Vingeskrue, firkantede vinger Tilsvarende DIN 316, stå elzinkl 4.8, (A2K), presset

Art.-nr. 0237901230

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (d1)

M12

Utvendig diameter (d2)

20 mm

Lengde (l1)

30 mm

Vingehøyde (h1)

31 mm

Bredde på vinge på mutter (e2)

62 mm

Standarder

DIN 316

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

4,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Med vinge

Drevtype

For hånd

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

1,75 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

30 mm

Design

Presset

Produktklasse

C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger