Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Tetningsskrue, lakkert

BESLAGSKRUE PIAS AW20 A2 HVIT 4,5X35/21

Art.-nr. 0238800035

EAN 4038898471707

Priser vises for kunden etter pålogging
Tetningsskrue, lakkert

Art.-nr. 0238800035

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Høykvalitets 2-komponents lakk, skure- og værbestandig.
  • Den fargede takskruen har et høykvalitets 2-komponents lakkbelegg som er slitesterkt og værbestandig.

  • Laget av rustfritt A2,

  • Den vulkaniserte EPDM-pakningen sikrer pålitelig tetting og beskytter mot fuktinntrengning.

  • AW20-sporet forhindrer glipping ved skruing.

  • Den matte overflaten gir skruen et diskré og attraktivt utseende.
Merknad
  • Fargede takskruer kan lakkeres i de fleste RAL farger

  • Minimumsmengde på 2000 stk. per farge og størrelse.

  • Leveringstid ca. 14 dager for farger fra RAL-kartet, ca. 28 dager for farger fra prøvekartet.

  • Fargene kan avvike noe av produksjonsmessige årsaker.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For festing av lakkerte metallplatedeler.

Nominell diameter (d)

4,5 mm

Skivediameter (ds)

15 mm

Lengde (l1)

35 mm

Gjengelengde (b)

21 mm

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Lakkert

Materiale til skive

Rustfritt stål A2

Skiveoverflate

Lakkert

Materiale tetningsskive

EPDM

Farge

Ren hvit, likner på RAL 9010

Nominell diameter x lengde x gjengelengde

4,5 x 35 x 21 mm

Innvendig drev

AW20

Glansgrad

Matt

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
pias-takskrue A2 rustfritt stål

BESLAGSKRUE SKIVE PIAS AW20 A2 4,5X25

Vulkanisert, EPDM-tetningsskive
x 200 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger