Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Settskrue med innvendig sekskant og ringfreser ISO 4029 21H A2 rustfritt stål

STI-RGSHND-ISO4029-A2-21H-IS3-M6X14

Art.-nr. 02446 14

EAN 4069215794988

Priser vises for kunden etter pålogging
Settskrue med innvendig sekskant og ringfreser ISO 4029 21H A2 rustfritt stål

Art.-nr. 02446 14

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Hardhetsklasse 21H tilsvarer en hardhet på 210 HV



Tupp:


Setteskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.



ISO 4029 erstatter DIN 916 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M6

Lengde (l1)

14 mm

Ringfreserdiameter (d2)

3 mm

Innvendig drev (s1)

IS3

Standarder

ISO 4029

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Hardhetskategori

21H

Drevtype

Innvendig sekskant

Form på markørspiss

Kulespiss

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger