Settskrue med innvendig sekskant og ringfreser ISO 4029 21H A2 rustfritt stål
GJENGESTIFT ISO 4029-A2-21H-IH3-M6X8
Art.-nr. 02446 8
EAN 4024835456050
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hardhetsklasse 21H tilsvarer en hardhet på 210 HV
Tupp:
Setteskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.
ISO 4029 erstatter DIN 916 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M6 |
Lengde (l1) | 8 mm |
Ringfreserdiameter (d2) | 3 mm |
Innvendig drev (s1) | IS3 |
Standarder | ISO 4029 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Hardhetskategori | 21H |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Form på markørspiss | Kulespiss |
RoHS-kompatibel | Ja |