Settskrue med innvendig sekskant og ringfreser ISO 4029 45H stål elzink (A2K)
SCR-RGCTR-ISO4029-45H-HS4-(A2K)-M8X30
Art.-nr. 025408 30
EAN 4052712607608
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stålstyrke 45H tilsvarer en hardhet på 450 HV
ISO 4029 erstatter DIN 916 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.
Gjengestifter i stål er bare beregnet for bruk under trykkbelastning (se også EN ISO 898-5). Vanlige bruksområder omfatter klemming i en justeringsring eller påføring av trykk på et motstykke. Gjengestifter i stål er derfor ekstremt harde for sikre torsjonskraft i det sekskantede sporet ved stramming/løsning.
Feil påføring er sannsynlig hvis settskruene sveises, strammes og festes med muttere eller utsettes for bøyning. Enhver bruk av strekkspenning anses som feil bruk og kan føre til funksjonsfeil.
Tupp:
Setteskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.