Settskrue med innvendig sekskant og ringfreser ISO 4029 45H ubelagt
GJENGESTIFT-ISO 4029-45H-HS1,5-M3X3
Art.-nr. 02543 3
EAN 4011231306102
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hardhetsklasse 45H tilsvarer en hardhet på 450 HV
ISO 4029 erstatter DIN 916 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.
Settskruer i stål er bare beregnet for bruk under trykkbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Vanlige bruksområder omfatter klemming i en justeringsring eller påføring av trykk på et motstykke. Settskruer i stål er derfor ekstremt harde for sikre torsjonskraft i det sekskantede sporet ved stramming/løsning.
Feil bruk er sannsynlig hvis settskruene sveises, strammes og festes med mutre eller utsettes for bøying. Enhver påføring av strekkspenning regnes som feilaktig bruk og kan føre til feilfunksjon.
Tips:
Setteskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M3 |
Lengde (l1) | 3 mm |
Ringfreserdiameter (d2) | 1,4 mm |
Innvendig drev (s1) | IH1.5 |
Standarder | ISO 4029 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
Hardhetskategori | 45H |
Drevtype | Innvendig sekskant |
Form på markørspiss | Kulespiss |
RoHS-kompatibel | Ja |