Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Settskrue med innvendig sekskant og spiss ende ISO 4027 45H ubelagt

GJENGESTIFT DIN 914 M6X8-45H

Art.-nr. 02566 8

EAN 4038898463696

Priser vises for kunden etter pålogging
Settskrue med innvendig sekskant og spiss ende ISO 4027 45H ubelagt

Art.-nr. 02566 8

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Hardhetsklasse 45H tilsvarer en hardhet på 450 HV



Standardspissen har en vinkel på 90°, men svært korte lengder har en vinkel på 120°.



ISO 4027 erstatter DIN 914 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Settskruer i stål er bare beregnet for bruk under trykkbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Vanlige bruksområder omfatter klemming i en justeringsring eller påføring av trykk på et motstykke. Settskruer i stål er derfor ekstremt harde for sikre torsjonskraft i det sekskantede sporet ved stramming/løsning.



Feil bruk er sannsynlig hvis settskruene sveises, strammes og festes med mutre eller utsettes for bøying. Enhver påføring av strekkspenning regnes som feilaktig bruk og kan føre til feilfunksjon.



Tips:


Setteskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M6

Lengde (l1)

8 mm

Spissdiameter (d2)

1,5 mm

Innvendig drev (s1)

IS3

Vinkel på spissen

90 Degree

Standarder

ISO 4027

Materiale

Stål

Hardhetskategori

45H

Overflate

Bar

Drevtype

Innvendig sekskant

Form på markørspiss

Tupp

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger