Sekskantskruer delgjenget og metriske fingjenger DIN 960 stå 10.9 sink-nikkel-belagt passivert (P3E)
6-KT SKRUE DIN 960-10.9(P3E)-M12X1,5X120
Art.-nr. 0263412120
EAN 4046778566696
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Uten krom (VI):
Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy.
Korrosjonsmotstand:
720 t-grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – til sammenligning: 96 t, sinkbelagt gul (A2C).
DIN 960 er trukket tilbake og erstattet av ISO 8765. Det er noen likheter (nominelle mål er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x stigning (d1) | M12 x 1,5 |
Lengde (l1) | 120 mm |
Hodehøyde (k1) | 7,5 mm |
Standarder | DIN 960 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Sink-nikkel |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode (3) | 720 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW19 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Gjengeforming | Fingjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Skaftdiameter | 12 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 120 mm |
Produktklasse | A |
Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1) | 123 Nm |
Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2) | 32-64,1 kN |
Skive med hardhet som skal brukes | ≥ 300 HV |
Mutter skal brukes med styrkeklasse | ≥ 10 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.