Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantbolt med flens i henhold til MBN-standarden

SCR-HEX-MBN50105-8.8-1740.40-M8X20

Art.-nr. 026410820

EAN 4050641659200

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantbolt med flens i henhold til MBN-standarden

Art.-nr. 026410820

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

MBN 10105, stål, styrkeklasse 8.8, sølv zinc-flake i henhold til DBL 9440.40

Overflatebeskyttelse:


I henhold til DBL 9440.40 (sølvfarget Cr(VI)-fri) → VDA 235-104.42



Korrosjonsbestandighet:


  • ≤ M8 ca. 480 t med ingen grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS.

  • ≥ M10 ca. 720 t med ingen grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS.


Den spesifiserte korrosjonsbestandigheten gjelder for korrosjonstestene i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (salttåketester), tidligst 24 timer etter belegget i «som belagt» tilstand, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Disse verdiene kan bli redusert som resultat av uunngåelig håndtering og monteringsprosesser. I de fleste tilfeller er det ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra salttåketester til faktiske monterings- og bruksforhold. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.



Friksjonskoeffisient:


μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)



Skruer med flenshode reduserer risikoen for forspenningstap når de er plassert på kontaktflatene. Overflatetrykket som genereres under skruehodet under stramming, er lavt sammenlignet med konvensjonelle sekskanthoder (uten flens), da kraften fordeles over en større kontaktflate.



Fordel:


  • Mindre innstilling kreves på grunn av færre tilkoblingsdeler sammenlignet med tilkoblinger ved hjelp av skiver.

  • Den konkave skiven som presses mot kontaktflaten, øker elastisiteten til koblingen slik at innstillingen/krypebevegelsene som oppstår, motvirkes og forspenningstap generelt forhindres.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter x stigning (d1)

M8 x 1,25

Lengde (l1)

20 mm

Hodediameter (dc)

17,9 mm

Hodehøyde (k1)

8,1 mm

Ekstern drift (s1)

SW13

Stigning

1,25 mm

Annen standard

MBN 50105

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

DBL 1740.40

RoHS-kompatibel

Ja

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

480 h

Hodetype

Sekskantet hode med flens

Drevtype

Utvendig sekskantet

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengelengde (metriske gjenger)

20 mm

Produktklasse

A

Bruksområde

Konstruert for nyttekjøretøy

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter med flens og klemstykke (helmetall) i henhold til MBN-standard

NUT-HEX-FLG-MBN13023-(DBL)-8-M8

MBN 13023, type 2, stål, fasthetsklasse 8, fra M12 fingjenget. Sølv i samsvar med DBL 9440.40
x 200 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger