Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Hammerhodebolt med firkantskive DIN 186 rustfritt A2,

BLT-(T-HD)-DIN186-A2-M8X60

Art.-nr. 027208 60

EAN 4052703407033

Priser vises for kunden etter pålogging
Hammerhodebolt med firkantskive DIN 186 rustfritt A2,

Art.-nr. 027208 60

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (d1)

M8

Lengde (l1)

60 mm

Hodehøyde (k1)

5,5 mm

Hodebredde (n1)

8 mm

Hodelengde (m1)

18 mm

Standarder

DIN 186

Form

A

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

50

Overflate

Bar

Hodetype

T-head type 1

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger