Sekskant flenseskrue med riller W-0274, stål 8.8 elzink, blåpassivert (A2K)
SHR-6KT-FLSH/UKV-8.8-SW22-(A2K)-M16X50
Art.-nr. 027401650
EAN 4059608671484
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Låsetennene skyves inn i materialet til komponenten som skrus inn og blokkerer det innadgående opplåsingsmomentet i utskruingsretningen
- Materialet som skrus, må vise en betydelig lavere hardhet i forhold til skruen (skruens overflatehardhet: min. 250 HV)
- Egnet spesielt til korte spennlengder
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M16 |
Lengde (l1) | 50 mm |
Hodediameter (dc) | 35 mm |
Hodehøyde (k1) | 14,4 mm |
Standarder | WN 274 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Låsetenner |
Låsefunksjon | Anti-løsneenhet, låsing |
Hodetype | Sekskantet hode med flens |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW22 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 2 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 50 mm |
Produktklasse | A |
RoHS-kompatibel | Ja |