Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Euroskrue med senkhode, ElZn

EUROSKRUE F.MONTASJEPLATE SENKH 6,3X10

Art.-nr. 0276063010

EAN 4024835736664

Priser vises for kunden etter pålogging
Euroskrue med senkhode, ElZn

Art.-nr. 0276063010

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Forsinket stål, PZ-drev. For tilkobling av skjulte hengsler, tradisjonelle hengsler, forlengelser og fester i møbelkonstruksjon
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Ferdigboret med Ø 5,0 mm


Nominell diameter (d)

6,3 mm

Lengde (l)

10 mm

Hodetype

Senkhode 90 grader

Hodediameter (dh)

8,0 mm

Hodehøyde (k)

2,0 mm

Innvendig drev

Z2

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengeforming

Enkeltstartgjenger

Kjernediameter

4,0 mm

Form på markørspiss

Flat

Min. innskruingsvinkel

45 Degree

Maks. innskruingsvinkel

90 Degree

Materiale

Herdet stål

Overflate

Galvanisert

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre, Bløtt tre

Bruksområde

Montering, Butikkonstruksjon, Konstruksjon av utstillingsstand, Møbler

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger