Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Euroskrue med senkhode, ElZn

EUROSKRUE SENKH F.SKUFFESKINNE 6,3X14

Art.-nr. 027616314

EAN 4011231318853

Priser vises for kunden etter pålogging
Euroskrue med senkhode, ElZn

Art.-nr. 027616314

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Forniklet stål. For tilkobling av skjulte hengsler, tradisjonelle hengsler, forlengelser og fester i møbelkonstruksjon
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Bor først med 5,0 mm diameter

Nominell diameter (d)

6,3 mm

Lengde (l)

14 mm

Hodetype

Senkhode 90 grader

Hodediameter (dh)

6,8 mm

Hodehøyde (k)

1,8 mm

Hodedetaljer

Type A

Innvendig drev

Z2

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Gjengeforming

Enkeltstartgjenger

Kjernediameter

4,0 mm

Form på markørspiss

Flat

Min. innskruingsvinkel

45 Degree

Maks. innskruingsvinkel

90 Degree

Materiale

Herdet stål

Overflate

Forniklet

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre, Bløtt tre

Bruksområde

Montering, Butikkonstruksjon, Konstruksjon av utstillingsstand, Møbler

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
C 6.3 PZ bits (1/4 tommer) Sekskantspor

1/4 TORSJONBITS PZ2 SVART L.25MM

Bits for Pozidriv-skruer
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger