Euroskrue med senkhode, ElZn
EUROSKRUE SENKH AW20 6,3X14
Art.-nr. 027656314
EAN 4038898564898
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bor først med 5,0 mm diameter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 6,3 mm |
Lengde (l) | 14 mm |
Hodetype | Senkhode 90 grader |
Hodediameter (dh) | 7,4 mm |
Hodehøyde (k) | 1,8 mm |
Hodedetaljer | Type A |
Innvendig drev | AW20 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Hellskåret gjenge |
Gjengeforming | Enkeltstartgjenger |
Kjernediameter | 4,0 mm |
Form på markørspiss | Flat |
Min. innskruingsvinkel | 45 Degree |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Materiale | Herdet stål |
Overflate | Forniklet |
Egnet for bruk på følgende materialer | Tre, Laget i tre, Bløtt tre |
Bruksområde | Montering, Butikkonstruksjon, Konstruksjon av utstillingsstand, Møbler |