Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Pinneskrue med gjenget ende ≈ 1,25 d DIN 939 A4/70 rsyrefast

STUD-DIN939-A4/50-M30X80

Art.-nr. 027730 80

EAN 4038898260837

Priser vises for kunden etter pålogging
Pinneskrue med gjenget ende ≈ 1,25 d DIN 939 A4/70 rsyrefast

Art.-nr. 027730 80

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (d1)

M30

Lengde (l1)

80 mm

Gjengelengde (metriske gjenger) (l2)

80 mm

Gjengelengde 2 (metriske gjenger) (l3)

38 mm

Standarder

DIN 939

Materiale

Syrefast stål, A4

Fasthetsklasse

70

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Uten hode

Drevtype

Without drive

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

3,5 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Skaftdiameter

30 mm

Produktklasse

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger