Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrue med rettspor og sylindrisk hode DIN 84 Polyamid

SCR-CYL-DIN84-PA6.6-NATUR-SL-M5X50

Art.-nr. 02785 50

EAN 4061337829647

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrue med rettspor og sylindrisk hode DIN 84 Polyamid

Art.-nr. 02785 50

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 84 er trukket tilbake og erstattet av ISO 1207. Det er begrenset likhet (nominell Ø

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

50 mm

Hodediameter (dk )

8,5 mm

Hodehøyde (k1)

3,3 mm

Standarder

DIN 84

Materiale

PA 6,6 – Polyamid

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Flatt, rundt hode

Drevtype

Spor

Innvendig drev

SLT

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,8 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Gjengelengde (metriske gjenger)

38 mm

Produktklasse

A

Tiltrekkingsmoment 90 % strekkgrense (1)

0,8 Nm

Min./maks. resulterende forbelastningskraft (2)

301-601 N

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sekskantmutter ISO 4032 polyamid PA 6.6

NUT-HEX-ISO4032-PA6.6-WS8-M5

x 100 Ant.
Skive DIN 125, polyamid

POLYAMIDSKIVE DIN 125-5,3MM-PA6.6

x 300 Ant.
Skive med stor utvendig diameter DIN 9021 polyamid

POLYAMIDSKIVE DIN 9021-5-PA

x 300 Ant.
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
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger